missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-acide heptanesulfonique sel de sodium (HPLC), Fisher Chemical™
Description
- Haute pureté
- Application testée
- Se dissout facilement
Spécifications
Spécifications
| Vecteur alpha | Acide heptanesulfonique Sel de sodium |
| Nom ou substance chimique | 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Absorbance | Test Réussi |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥98 % |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)6SO3Na |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt |
| Afficher plus de résultats |