missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 186.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |