missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Éthyl-3-méthylimidazolium Sulfate d’éthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethyl Sulfate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 236.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |