missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Dodécène 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1-Dodecene |
| Point de fusion | -35 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 213 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 168.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0027 |
| RTECSNumber | JR5120000 |
| TSCA | Oui |