missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Dodécène 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Dodecene [Standard Material for GC] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 213 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 168.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0027 |
| RTECSNumber | JR5120000 |
| TSCA | Oui |