missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undécène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecene |
| Point de fusion | -70°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 12.8 (10g/L H2O soln. 20°C) |
| Point d’ébullition | 83°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3267 |
| Poids de formule | 152.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1117 |
| TSCA | Yes |