missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,6-Hexanediol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,6-Hexanediol |
| Point de fusion | 42°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 208°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 118.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0240 |
| RTECSNumber | MO2100000 |
| TSCA | Yes |