missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Pentanedithiol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Pentanedithiol |
| Point de fusion | -72 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 136.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |