missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5-Bis(diphénylphosphino)pentane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane |
| Point de fusion | 44 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 440.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3973 |
| TSCA | Non |