missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]déc-5-ene 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3263 |
| Poids de formule | 139.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |