missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diphénylacétone, 98+%
Description
La 1,3-diphénylacétone est utilisée dans la réaction de condensation aldolienne avec le benzile (un dicarbonyle) et la base pour créer la tétraphényylcyclopentadiénone.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: La 1,3-diphénylacétone est utilisée dans la réaction de condensation aldolienne avec le benzil (un dicarbonyle) et la base pour créer le tétraphényylcyclopentadiénone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
: La 1,3-diphénylacétone est utilisée dans la réaction de condensation aldolienne avec le benzil (un dicarbonyle) et la base pour créer le tétraphényylcyclopentadiénone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diphenylacetone |
| Point de fusion | 32 °C à 36 °C |
| Densité | 1.04 |
| Point d’ébullition | 330 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 974767 |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 210.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 203-000-0 |
| RTECSNumber | UC2010030 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche