missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Diphényl-1-butanone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Diphenyl-1-butanone |
| Point de fusion | 68 °C à 72 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 224.3 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche