missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Dichloro-2-propanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Dichloro-2-propanone |
| Point de fusion | 43 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 173 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2649 |
| Poids de formule | 126.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0577 |
| RTECSNumber | UC1430000 |
| TSCA | Oui |