missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,2-Dioxathiolane 2-oxyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,2-Dioxathiolane 2-Oxide |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 172 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 108.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6552 |
| RTECSNumber | KW3900000 |
| TSCA | Oui |