missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Propanédiol, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1, 2-Propanediol |
| Formule linéaire | CH3CHOHCH2OH |
| Quantité | 200 L |
| Poids de formule | 76.1 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à +15 °C à +25 °C |