missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-époxyoctane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Epoxyoctane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 167 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 128.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0220 |
| RTECSNumber | RG9625000 |
| TSCA | Non |