missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-époxyoctadécane 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Epoxyoctadecane |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 137 °C |
| Quantité | 400 g |
| Poids de formule | 268.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0220 |
| TSCA | Oui |