missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrachloroéthane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 325.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KH9366000 |
| TSCA | Non |